Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050019005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - blanc
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.1 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719000483
Réf. Sonepar
00179900048
Réf. Fournisseur
10050019005
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.1 mm



