Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050010100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.5 mm² 
- couleur de gaine - blanc 
- isolation des fils - PVC 
- diamètre externe approx. - 2.1 mm 
Emballage et conditions
- 1000 mètre(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
05376010100
Réf. Fournisseur
10050010100
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.1 mm
PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 ivoire blanc


