Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 - 10050011000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - jaune
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.1 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011000
Réf. Fournisseur
10050011000
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.1 mm
PROFIPLAST H05V-K 0.5mm2 CuA1 jaune 1021