Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075010505

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719000650

Réf. Sonepar

00179900065

Réf. Fournisseur

10075010505

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.3 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 bleu 5010 - C-100m