Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075010605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.3 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719000681
Réf. Sonepar
00179900068
Réf. Fournisseur
10075010605
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
rouge
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.3 mm
PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 rouge - C-100m



