Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075010905

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719000773

Réf. Sonepar

00179900077

Réf. Fournisseur

10075010905

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.3 mm

PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 noir - C-100m