Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 0.75mm2 CuA1 - 10075010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.3 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010001
Réf. Fournisseur
10075010000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.3 mm


