Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bl - 10100010305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719001329

Réf. Sonepar

00179900132

Réf. Fournisseur

10100010305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bleu 5024 - C-100m