Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 bl - 10100019005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - blanc
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719002067
Réf. Sonepar
00179900206
Réf. Fournisseur
10100019005
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
blanc
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.5 mm
PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 blanc 9003 - C-100m



