Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 br - 10100010200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010201
Réf. Fournisseur
10100010200
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
marron
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.5 mm
PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 brun