Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 in - 10100015000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - incolore

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376015002

Réf. Fournisseur

10100015000

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

incolore

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 incolore