Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 ja - 10100011000001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 ja

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - jaune

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000034

Réf. Fournisseur

10100011000001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

jaune

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 jaune 1021