Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 no - 10100019200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376019200
Réf. Fournisseur
10100019200
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.5 mm


