Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 or - 10100010705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - orange
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719001442
Réf. Sonepar
00179900144
Réf. Fournisseur
10100010705
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
orange
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
2.5 mm
PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 orange - C-100m



