Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 or - 10100011700

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - orange

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376011700

Réf. Fournisseur

10100011700

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

orange

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

2.5 mm

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 orange lisere blanc