Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 vi - 10100010805

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 vi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719001473

Réf. Sonepar

00179900147

Réf. Fournisseur

10100010805

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

violet

PROFIPLAST H05V-K 1mm2 CuA1 violet - C-100m