Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V2-U 0.5mm2 CuA1 - 60050010700

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V2-U 0.5mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010714

Réf. Fournisseur

60050010700

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

orange

PROFIPLAST H05V2-U 0.5mm2 CuA1 orange