Omerin Polycable - PROFIPLAST H05V2-U 0.5mm2 CuA1 - 60050017000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rose
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376017007
Réf. Fournisseur
60050017000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rose
PROFIPLAST H05V2-U 0.5mm2 CuA1 rose


