Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x0.75mm2 C - 10075020903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
diamètre externe approx. - 6.4 mm
diamètre du brin - 2.3 mm
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719200135
Réf. Sonepar
00179920013
Réf. Fournisseur
10075020903
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
diamètre externe approx.:
6.4 mm
diamètre du brin:
2.3 mm