Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1.5mm2 Cu - 10150020100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - blanc
diamètre externe approx. - 7.6 mm
diamètre du brin - 3 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376020102
Réf. Fournisseur
10150020100
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
blanc
diamètre externe approx.:
7.6 mm
diamètre du brin:
3 mm


