Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1.5mm2 Cu - 10150020400

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre externe approx. - 7.6 mm

  • diamètre du brin - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020402

Réf. Fournisseur

10150020400

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

diamètre externe approx.:

7.6 mm

diamètre du brin:

3 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x1.5mm2 CuA1 gris -A-