Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1mm2 CuA1 - 10100020100

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x1mm2 CuA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

  • diamètre externe approx. - 6.7 mm

  • diamètre du brin - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020101

Réf. Fournisseur

10100020100

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

6.7 mm

diamètre du brin:

2.5 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x1mm2 CuA1 blanc 9003 -A-