Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 Cu - 10250020100

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

  • diamètre externe approx. - 9.2 mm

  • diamètre du brin - 3.6 mm

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376020103

Réf. Fournisseur

10250020100

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

9.2 mm

diamètre du brin:

3.6 mm

PROFIPLAST H05VV-F 2x2.5mm2 CuA1 blanc 9003 -A-