Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 2x4mm2 CuA1 - 10400020900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
diamètre externe approx. - 10.9 mm
diamètre du brin - 4.3 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376020905
Réf. Fournisseur
10400020900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
diamètre externe approx.:
10.9 mm
diamètre du brin:
4.3 mm


