Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 3x1.5mm2 Cu - 10150030400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
diamètre externe approx. - 8.3 mm
diamètre du brin - 3 mm
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376030401
Réf. Fournisseur
10150030400
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
diamètre externe approx.:
8.3 mm
diamètre du brin:
3 mm


