Omerin Polycable - PROFIPLAST H05VV-F 4x1.5mm2 Cu - 10150040400001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
diamètre externe approx. - 9.3 mm
diamètre du brin - 3 mm
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376400008
Réf. Fournisseur
10150040400001
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
diamètre externe approx.:
9.3 mm
diamètre du brin:
3 mm
PROFIPLAST H05VV-F 4x1.5mm2 CuA1 gris -C-


