Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 - 10150010705

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - orange

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719002432

Réf. Sonepar

00179900243

Réf. Fournisseur

10150010705

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

orange

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 orange - C-100m