Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 1.5mm2 CuA1 - 10150010600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010600
Réf. Fournisseur
10150010600
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C