Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 10mm2 CuA1 j - 11000011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - jaune
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 6.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011005
Réf. Fournisseur
11000011000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


