Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 150mm2 CuA1 - 19999010900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010908
Réf. Fournisseur
19999010900
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
150 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
PROFIPLAST H07V-K 150mm2 CuA1 noir