Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 16mm2 CuA1 b - 11600010200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 7.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010207
Réf. Fournisseur
11600010200
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
marron
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
7.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


