Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 - 10250010005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719003118
Réf. Sonepar
00179900311
Réf. Fournisseur
10250010005
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
3.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C