Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 - 10250010205

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 3.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719003170

Réf. Sonepar

00179900317

Réf. Fournisseur

10250010205

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

3.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 brun - C-100m