Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 - 10250010705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 2.5 mm² 
- couleur de gaine - orange 
- isolation des fils - PVC 
- diamètre externe approx. - 3.6 mm 
- température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C 
Emballage et conditions
- 100 mètre(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3111719003323
Réf. Sonepar
00179900332
Réf. Fournisseur
10250010705
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
orange
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
3.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C



