Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 2.5mm2 CuA1 - 10250015000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - incolore
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376015004
Réf. Fournisseur
10250015000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
incolore
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
3.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


