Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 25mm2 CuA1 n - 12500010900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 9.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010907
Réf. Fournisseur
12500010900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
9.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


