Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 35mm2 CuA1 g - 13500010400

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 35mm2 CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - gris

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 10.6 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010408

Réf. Fournisseur

13500010400

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

10.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 35mm2 CuA1 gris