Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 bl - 10400010305

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719003644

Réf. Sonepar

00179900364

Réf. Fournisseur

10400010305

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 bleu 5024 - C-100m