Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 bl - 10400010300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - bleu
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376010303
Réf. Fournisseur
10400010300
Réf. Commerciale
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
4.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C