Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 gr - 10400010405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - gris
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179900367
Réf. Fournisseur
10400010405
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
4.3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C



