Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 ja - 10400010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 ja

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010005

Réf. Fournisseur

10400010000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 jaune lisere vert