Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 vi - 10400010805

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - violet

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.3 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00179900375

Réf. Fournisseur

10400010805

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

violet

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.3 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 4mm2 CuA1 violet - C-100m