Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 50mm2 CuA1 b - 15000010500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
couleur de gaine - bleu
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 12.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00179010500
Réf. Fournisseur
15000010500
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
50 mm²
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
12.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


