Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 50mm2 CuA1 n - 15000010900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 12.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719004665
Réf. Sonepar
00179900466
Réf. Fournisseur
15000010900
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
50 mm²
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
12.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C



