Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 bl - 10600019005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.8 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719005273

Réf. Sonepar

00179900527

Réf. Fournisseur

10600019005

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

blanc

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 blanc 9003 - C-100m