Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 bl - 10600010300

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.8 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010304

Réf. Fournisseur

10600010300

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

bleu

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 bleu 5024