Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 br - 10600010205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - marron
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3111719003934
Réf. Sonepar
00179900393
Réf. Fournisseur
10600010205
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
marron
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
4.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C



