Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 ja - 10600010005

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • diamètre externe approx. - 4.8 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3111719003873

Réf. Sonepar

00179900387

Réf. Fournisseur

10600010005

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 jaune lisere vert - C-100m