Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 ja - 10600010000

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376010016

Réf. Fournisseur

10600010000

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

0.45 kV

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température max. admissible du conducteur:

160 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

0.75 kV

PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 jaune lisere vert