Omerin Polycable - PROFIPLAST H07V-K 6mm2 CuA1 ja - 10600011000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - jaune
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -5...70 °C
Emballage et conditions
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05376011004
Réf. Fournisseur
10600011000
Marque
Omerin Polycable
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
PVC
diamètre externe approx.:
4.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C


